サーモライン 液体窒素保存容器

サーモライン 液体窒素保存容器 - Thermo Fisher Scientific

サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。
オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。

質量(kg)満タン:7.7、容器のみ:3.6高さ(mm)462容量(L)5口径(mm)56保持期間(日)自然保有可能:33.3蒸発量(L/日)自然蒸発:0.15直径(mm)224内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
保持期間(日)
蒸発量(L/日)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42646705TY509X15自然保有可能:33.3自然蒸発:0.1556
215,000
209,800
230,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする