サーモライン 液体窒素保存容器

サーモライン 液体窒素保存容器 - Thermo Fisher Scientific

サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。
オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。
オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。

容量(L)10質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9高さ(mm)546口径(mm)56保持期間(日)自然保有可能:55.6蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18直径(mm)262内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42646714TY509X2
225,000
219,800
241,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする