ローケーターJrプラス

ローケーターJrプラス - Thermo Fisher Scientific

優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。
細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。
最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。

容量(L)61セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4質量(kg)満:75.3、空:34.4高さ(mm)733口径(mm)215外径(mm)558保持期間(日)74消費量(L/日)0.85内容量1個
注意
※ローケーター®;システムには、感知棒は入っておりません。適当な感知棒をご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42646766CY50925-70
760,000
749,800
824,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする