日伸理化
振とう器 NX-25D
ロータリー&レシプロのW機能型。
振とう回転数はデジタルで正確に表示。再現性よく使用できます。
質量(kg)
17.6
電源
AC100V 50/60Hz 2A
振盪数(min
-1
[r.p.m])
20~200
振盪幅(mm)
ロータリー/レシプロ式・30
タイマー設定
0.5秒~100時間
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
457×420×137
振盪方式
ロータリー/レシプロ式
振盪台寸法(mm)
W400×D330
許容負荷荷重(kg)
約12
内容量
1個
注意
※本体のみ。振とう台別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42646845
NX-25D
¥
325,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください