三商
振とう器
インキュベーター内での使用が可能(温度60℃、湿度90%rhまで)。
高温多湿に強く、静かなブラシレスモータ搭載。
質量(kg)
7
電源
AC100V 50/60Hz 60W
耐荷重(kg)
3.0
モーター
フラットタイプ ブラシレスDCモータ
振盪数(min
-1
[r.p.m])
30~300
振幅(mm)
20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×330×70
タイマー
1分~48時間/連続
振盪方式
ロータリー
振盪台寸法(mm)
W300×D330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42647143
OS-762
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください