シェーキングミキサー

シェーキングミキサー - scinics(サイニクス)

振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。
振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。
異なるホルダーを2枚架けられます。

質量(kg)約3.7(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.05A均等荷重(kg)1500モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)310×155傾斜角度(°)水平から約2~10(可変)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42647168SHM-201
128,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする