液体窒素保存容器
本体は軽くて丈夫なアルミ製で生物試料の長期保存に最適。フタは強化プラスチック製。
内外筒の接続には断熱に優れた特殊強化プラスチックを使用しており、液体窒素の蒸発ロスが極めて少なく長時間の貯蔵が可能です。
軽量でコンパクトなので扱いやすい形状です。
オプションにて液体窒素の残量監視が可能。
- 仕様
- キャニスター数:6、0.5mLストロー数(10/cane):540、0.5mLストロー数/バルク:780、バイアル数(5/cane):150
- 口径(mm)
- 51
- 内容量
- 1個
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07










