曜日別特売

バイオクールメタル

バイオクールメタル - CoolHeatバイオクールメタル - CoolHeat

EPS 樹脂(発泡スチロール)を低発泡で成形し、ジュラルミンを外装容器として使用した非常に頑丈な機能性容器(保冷ボックス・定温ボックス)です。
様々な内容物を安全に保冷輸送する際に使用できます。
外装がジュラルミン製厚手の1枚板からできており、頑丈で何年も繰り返し使用が可能です。
南京錠などの鍵も装着でき、内容物の安全管理に有効です。
製品は日本製です。

内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外寸(mm)
本体質量(kg)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BCM4-1 0416425104164251BCM4-1ドライアイス:最大5.214.18190×280×2851.9110×190×200
¥50,700
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
BCM10-1 0416426004164260BCM10-1ドライアイス:最大12.9110.35345×345×3104.3230×230×200
¥61,900
¥60,980
¥67,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする