日伸理化
ミニシェーカー
小型でも堅牢なミニシェーカーです。
シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。
インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。
シリコンシート付。
許容荷重(kg)
1.3(振とう台800g含む)
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
振盪方式
振盪速度(min
-1
[r.p.m])
振盪台寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42647369
NA-101N
2.5
202×175×105
シーソー式
0~60
W198×D149
¥
99,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42647378
NA-201N
2.6
203×198×98
レシプロ式
0~180
W198×D169
¥
99,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42647387
NA-301N
3.1
205×208×118
ロータリー式
0~150
W198×D169
¥
99,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください