三商
デジタルシェーカー 回転式
標準付属のマグネットクリップ(3個)で自由自在に容器等を配置できます。
シンプルな操作ボタン。ハイパワーながら音も静かです。
タイマー機能付(1~999分)。
仕様
回転直径:20mm
質量(kg)
1.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
10~250
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
193×170×70
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
168×168
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42647685
DOS-20S
¥
159,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください