三商
回転培養機
角度は0~90°の範囲で調節可能。
長時間の運転も可能な設計。
スピード調節つまみで簡単にスピードが変えられます。
各種ホルダーにより様々な容器に対応。
質量(kg)
7.5
電源
AC100V 50/60Hz 35W
回転速度(min
-1
[r.p.m])
7~70
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×236×246
タイマー
99時間59分または連続運転
回転角度(°)
0~90
内容量
1個
注意
※ホルダーは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42647694
AG
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください