三商
コンパクトシーソーシェーカー
6段階のスピード調整が可能。
ステンレスのプラットホームにはノンスリップマットが標準付属。
質量(kg)
6
電源
AC100V 50/60Hz 18W
モーター
DC3.5A 樹脂ギア
シーソー角度
±7°
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×230×160
振盪速度(min
-1
[r.p.m])
12~55(6段階)
許容負荷荷重(kg)
5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42647719
CR95
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください