三菱電機エンジニアリング
小形低温恒温器
マイコン制御とアルミ5面自然対流方式で均一な温度分布。
庫内へ配線を通すためのキャップ付属。最大外径Φ7mmの配線2本まで通すことが可能。
2つのボタンで簡単操作。LED表示。
仕様
温度勾配:±1.0℃(at35℃、室温25℃、無負荷時)
付属品
ステンレス棚板1枚、配線接続用キャップ
材質
内槽:アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装:ABS樹脂
質量(kg)
13
容量(L)
25
電源
AC100V 50/60Hz 98W
温度範囲(℃)
3~65
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×445×477
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×260×360
温度変動
±0.2℃
内容量
1個
注意
※別売でドア施錠セット(南京錠は除く)、観察用透明内板(PC製)もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42648123
SLC-25A
¥153,000
¥
149,800
¥164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください