デジタルサーモシェーカー

デジタルサーモシェーカー - 三商

マイクロプレートが2枚かけられます。
プラットフォーム及びリッド(蓋)の双方向から加熱、密閉された断熱効果により均一に精度の良い温度制御が行えます。
ミキシング機能付。

質量(kg)6.3消費電力(W)90電源AC100~240V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~60温度精度±0.1℃プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×128×15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×275×115タイマー1~999分・連続撹拌能力軌道直径3mm、100~1300rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42648263DTS-2
335,000
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする