三商
バイオシェーカー
スロースタート・スローストップ機構を標準装備。
振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。
2段階のスピード設定、タイマー設定(~99時間59分)、反転設定(5~500秒間隔)機能付。
質量(kg)
5.5
許容荷重(kg)
約1
回転数(min
-1
[r.p.m])
10~200
電源
AC100V 50/60Hz 0.06A
振幅(mm)
20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×260×134
振盪方式
ロータリー
内容量
1個
注意
※外寸法Wは突起部含む。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42648349
RS-303D
¥
160,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください