Heavy-Duty オービタルシェーカー

Heavy-Duty オービタルシェーカー - 三商

最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。
マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。
速度とタイマーは調節ダイヤルで、1~10段階で設定可能。
インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。

付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm)種別アナログ質量(kg)22.2電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモータ速度25~500rpm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149タイマー1~120分軌道直径(mm)19トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42648665SHHD1619ALJP
268,100
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする