三商
小型旋回ミキサー
血液等のバイオ系サンプルの撹拌に。
簡単にアタッチメントの脱着ができ、お手入が容易。
アタッチメントが豊富で多種のチューブに対応。
インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用可能。
許容揺動量
2kg(アタッチメント含む)
本体寸法(mm)
300×300×360
質量(kg)
3
内容量
1個
注意
※アタッチメントは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
電源
タイマー
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42648769
Loopsterベーシック
20(固定)
AC100V~240V
-
-
¥
152,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42648778
Loopsterデジタル
5~80
-
1秒~99.9時間
AC100~240
¥
163,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください