三商
マイクロプレートシェーカー
4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。
タイマー機能、デジタル回転数表示付。
マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
質量(kg)
6.6
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~1500
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
モーター
DCブラシレス インバータ制御
プレート
4枚用 アルミ製(アルマイトメッキ) 台寸法:306×200mm
振幅(mm)
片側0.9
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
306×236×163(プレート台含む)
タイマー
6秒~16時間
振盪方式
エキセン式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42648796
NP-804
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください