三商
デジタルオービタルシェイカー
簡単操作で使いやすい、コンパクトなシェイカー。
ソフトな運転開始/終了で、サンプルのこぼれを防止。
付属のゴムバンドの組合せで様々な容器に使用可能。
インキュベーター内、冷蔵室でも使用可能(2~40℃)。
付属品
プラットフォーム、プラットフォーム用ゴムマット、ゴムバンド×8
質量(kg)
11.75
回転数(min
-1
[r.p.m])
20~300(1rpm単位)
電源
AC100~240V 50/60Hz 1.5A
許容積載荷重(kg)
4.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
314×310×197(本体)
タイマー
0~49時間(1秒単位)
軌道直径(mm)
19
プラットホーム寸法(mm)
W279×D279
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42648805
FS120460LJ
¥
221,600
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください