三商
オービタルシェーカー
コンパクトなのでインキュベーター内で使用可能。(4~45℃、70%rh以下)
スタート、加減速は滑らかで安全にサンプルを保持。
仕様
回転運動:10mmオービタル
質量(kg)
7.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×270×110
回転速度(min
-1
[r.p.m])
50~300
負荷重(kg)
最大3
タイマー
1分~99時間59分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42648884
OS-100
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください