KPI 真空遠心濃縮器

KPI 真空遠心濃縮器 - 三商

ワイドカプリング方式採用によりロータとの回転応答性が良く、脱カプリングしません(特許取得済)。
駆動部とロータ室は完全分離型で真空漏れが起こりにくい構造。
ブレーキ機能付。

材質チャンバー:ステンレスSUS304 ETFEコーティング加工質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])2000電源AC100V 50/60Hz 1.4A温度範囲(℃)室温~60(デジタル表示)ヒーター(W)100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×250×245チャンバーサイズ(mm)Φ161×H94吸引口外径(Φmm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42649085RMC-24
410,000
399,800
439,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする