三商
アブソルートブレンダー
超高速回転でほとんどの試料を瞬時に粉砕し、均等化します。
頑丈で硬いものを超高速で粉砕可能。
質量(kg)
6.0
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速24000、可変1000~24000
電源
AC100V 50/60Hz 975W
容器
2L ポリカーボネート
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×220×510
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651167
ABS-V
¥
213,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください