三商
ワンダークラッシャー
粉砕容器と本体モータ部は分離式。
容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で硬い鉱石類にも対応。
樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。
付属品
クリーナーブラシ
質量(kg)
5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~28000(無負荷時)
モーター(W)
1200
定格時間(分)
1
外寸法(mm)
Φ170×H330
容器寸法(Φ×mm)
108×H51
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651587
WC-3L
標準フタ付・微粉砕フタ付
¥
108,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42651578
WC-3
標準フタ付
¥
95,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください