三商
フードプロセッサー
試料投入口は108×65mmと十分な大きさ。丈夫な強化プラスチック採用。
部品の変換により、刻み・ペースト・撹拌に加え、こねる・薄切り・おろしといった作業が行える多機能タイプです。
質量(kg)
約5.6
容量(L)
約1.9
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
約1500/1800
モーター(W)
330
定格時間(分)
10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×252×348
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651596
DLC-10PRO
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください