三商
スタンダードブレンダー
特殊鋼で作られた1枚刃と独自の容器形状により液体、乳化物を効率良く撹拌します。
1Lのステンレス容器標準付属。
質量(kg)
5(セット時)
電源
AC100V 50/60Hz 700W
定格時間(分)
3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×200×365
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651797
7011HS
ツースピード
18000/14000
¥
179,000
¥
177,980
¥
195,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42651788
7010HS
ツースピード タイマー付
18000/14000
¥
179,000
取扱い終了
返品不可
42651806
7012S
7スピード
3100/3400/6800/8400/13000/15600/20000
¥
125,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください