三商
ボトルブレンダー
250mlのガラス容器付属。100ml程度の容量のサンプルを粉砕するのに適しています。
容器の分解・洗浄が簡単でコンタミの危険性の少ないボトルカップ方式です。
質量(kg)
5.2(セット時)
電源
AC100V 50/60Hz 700W
定格時間(分)
3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×205×285
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651815
7010HBC
ツースピード タイマー付
18000/14000
¥
141,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42651824
7011HBC
ツースピード
18000/14000
¥
157,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42651833
7012HBC
7スピード
3100/3400/6800/8400/13000/15600/20000
¥
114,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください