三商
メノウ製粉砕用単球ミル
円筒シリンダーの中に少量(約1g)のサンプル、ピストン棒の順で入れ、手振りでピストン棒を上下させ、粉砕します。
寸法(mm)
単球:Φ20×20
質量(g)
132
内径×深さ(mm)
シリンダー:Φ24×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651928
-
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください