三商
小型水平振動粉砕機
単球ポットミル用粉砕機です。ポットミル内の単球が左右に振動することで粉砕します。
凍結粉砕用。
タイマー付(0~30分任意設定)。
粉砕スピードをつまみで調整できます。
質量(kg)
10.5
電源
AC100V 50/60Hz 50W
試料質量(g)
粉砕:1~2(目安)
周波数
振動周波数:0~300cpm
振幅(mm)
35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×280×230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651955
CM900
¥
385,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください