曜日別特売

ガラスビーズ

ガラスビーズ - 三商
(1件のレビュー)
内容量1セット(1kg)
全16種類を絞り込む
寸法(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42664153No.0.100.105~0.125
2,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
42664169No.0.200.177~0.25
2,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
42664178No.0.400.35~0.5
2,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
42664187No.0.600.5~0.71
2,170
2,098
2,308(税込)
当日出荷
42664196No.0.800.71~0.99
2,420
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
42664205No.10.991~1.397
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
42664214No.21.5~2.5
3,570
3,500
3,850(税込)
当日出荷
42664223No.32.5~3.5
3,950
3,898
4,288(税込)
当日出荷
42664239No.43.962~4.699
5,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
42664248No.54.699~5.613
5,860
5,798
6,378(税込)
当日出荷
42664257No.65.613~6.68
6,370
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
42664266No.76.3~7.8
9,420
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
42664275No.109~11
11,710
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42664284No.1211~13
12,480
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
42664309No.0.050.037~0.063
2,550
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
42664318No.0.070.063~0.088
2,040
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42664153
2020-02-28
用途: 虹シートの作成
与野高校教育・研究機関

きれいに虹シートが作れました。過剰虹もバッチリ見えます。サイズの異なる2種で、過剰虹の分散が違うこともよく分かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする