三商
ガラス毛細管 マリンフィルド
長さ(mm)
75
内径(Φmm)
1.1~1.2
容量(μL)
約75
外径(Φmm)
1.5~1.6
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
識別色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42665325
-
プレーン
青
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
42665334
-
ヘパリンアンモニウム処理済み
緑
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42665316
-
ヘパリンナトリウム
赤
¥
850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください