三商
マイクロスパチュラ ハインマン
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42670593
21-401-25A
ASTM E124
ヘラ部:45×3、スプーン部:13×2.5
158
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42670609
21-401-25B
V字型スプーン付
ヘラ部:38×5、スプーン部:15×3.8
165
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください