三商
ステンレス平台
オールステンレス製。
天板に4ヶ所の穴があり、用途に合わせて支柱の位置を変更することができます。
支柱はしっかりと固定できるダブルナット式。
台座形状
平形
シャフト径(Φmm)
13
高さ(mm)
600
材質
SUS304
質量(kg)
1.5
支柱(mm)
Φ13×600(ステンレスシャフト)
台座寸法(mm)
W350×D180×H20
内容量
1個
注意
※支柱取付時の重量は2.1kgとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42672693
BF
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください