三商
馬蹄型スタンド 超特大
台座形状
馬蹄形
シャフト径(Φmm)
16
高さ(mm)
1000
質量(kg)
12
サイズ
超特大
寸法(A×B)(mm)
220×420
支柱サイズ(mm)
Φ16×1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42672727
-
¥
37,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください