三商
丸型台座
台座形状
丸形
付属品
ねじ3個
適合パイプ径(Φmm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42672833
-
60
35
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42672885
-
80
32
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
42672894
-
65
35
¥
850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください