三商
締付金具 C型
アルミダイキャスト製で軽量、小型です。
規格
1本締
全高(mm)
本体:125
適合パイプ径(Φmm)
13
取付可能幅(mm)
~55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42672858
C型
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください