三商
丸型台座 SH型
通常のダイキャスト製品に比べて軽量です。
強度があり、耐蝕性にも優れています。
台座形状
丸形
付属品
ねじ3個
材質
ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
全高(mm)
35
適合パイプ径(Φmm)
13
直径(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42672867
-
赤
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42672876
-
黒
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください