三商
ステンレス製アングルムッフ
ステンレスSUS304製。
実験用組立スタンドなどにご利用下さい。
適合パイプ径(Φmm)
6~13
仕様
アングル支柱固定側:六角ナット付、パイプ受側:蝶ねじ付
本体寸法(mm)
□22×53(ねじ部除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(A×B×C)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42673935
SU-1
6.5×22×20
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42673944
SU-2
6.5×22×16
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください