三商
クランク型両開クランプ SH型
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。
耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。
回しやすいトンボねじ仕様になっています。
使用径(Φmm)
5~50
材質
ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
サイズ
小
寸法A(mm)
140
寸法D(Φmm)
10
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42675509
-
¥
8,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください