曜日別特売

ケッククリップ

ケッククリップ - 三商ケッククリップ - 三商
(1件のレビュー)

ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。
サイズごとに色分けされています。
錆びたり変形したりしません。
融点は170℃(150℃までは安全です)
強酸やハロゲンには使用出来ません。
特許第1802211号

全13種類を絞り込む
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
上径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4267563305001001個ミントグリーン10
590
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
4267564905001201個バイオレット12
640
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
4267565805001401個クリーム14/15
650
649
714(税込)
当日出荷
4267566705001901個ブルー19
670
659
725(税込)
当日出荷
4267567605002401個グリーン24
680
679
747(税込)
当日出荷
4267568505002901個レッド29
700
699
769(税込)
当日出荷
4267569405102901個ブラック29
700
699
769(税込)
当日出荷
4267570305003401個オレンジ34
860
859
945(税込)
当日出荷
4267571905004001個イエロー40
890
879
967(税込)
4日以内出荷
4267572805004501個ブラウン45
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
4267589505011301セット(10個)ライトバイオレット13
8,000
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
4267592905012901セット(10個)ダークレッド29
8,800
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
4267593805013501セット(10個)ライトオレンジ35
9,000
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42675676
2022-10-31
用途: 合成
三浦工業株式会社

耐薬品性がない素材なので、酸を使いたい時に使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする