三商
ステンレス両開クランプ
真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
付属品
塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個)
材質
オールステンレス製(塩ビコーティング仕様)
取付可能寸法(mm)
ムッフ部:Φ9.5~18
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42675859
-
3~50
¥
6,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42675868
-
5~80
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42675877
-
10~100
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください