曜日別特売

ステンレスH型スタンド

ステンレスH型スタンド - 三商

耐蝕性、耐久性に優れてます。
アジャスター付
SUS304(台、支柱共)

台座形状H形シャフト径(Φmm)10高さ(mm)700支柱サイズ(mm)10Φ×700内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(A×B×C)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42676437-1.6(台のみ)110×68×160
42,800
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42676446-3.1(台のみ)180×87×200
53,600
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする