三商
ステンレス平台スタンド
台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。
耐蝕性、耐久性に優れています。
使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。
SUS304(台、支柱共)
台座形状
平形
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト径(Φmm)
高さ(mm)
質量(kg)
サイズ
支柱(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42676604
-
10
700
1.7(台のみ)
小
Φ10×700
¥
34,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42676613
-
10
700
2.3(台のみ)
中
Φ10×700
¥
41,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42676629
-
13
1000
4(台のみ)
大
Φ13×1000
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください