三商
アングル用ムッフ
アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
材質
亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ
溝幅(mm)
4
本体寸法(mm)
25×25×50(ネジ部除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42677627
-
8~13
A
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
42677636
-
8~13
B
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
42677645
-
8~13
C
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
42677654
-
10~13
D
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください