三商
クランク型両開クランプ 柄長タイプ
従来品と比べて柄が長くなっていますので、より便利にお使い頂けます。
柄部分:SUS304製。ビニール被覆。
使用径(Φmm)
5~50
サイズ
小
寸法A(mm)
255
寸法D(Φmm)
12
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42678528
-
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください