三商
ESDチップピンセット
金属本体(芯金)が先端近くまで伸びているのでより先端まで力が加わります。強く握り込んでも先端が開かない設計。
極小部品や薄いシートもしっかり保持します。
全長(mm)
125
材質
本体:ステンレス、チップ:PEEK:
質量(g)
17
耐熱温度(℃)
315
先端幅(mm)
0.4
接地抵抗(Ω)
Rg<1×10
1
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42679158
P-641-S
¥1,910
¥
1,898
¥2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください