曜日別特売

コンパクトユニット

コンパクトユニット - 三商

場所をとらない軽量小型のユニットスタンドです。
台座部分を固定することができ、安全に使用できます。

仕様連結台:ステンレス角パイプ製、連結具:NU-1(ステンレス鋼板製)、組立棒:Φ13×500mm×3本・Φ13×800mm×4本(ステンレス製)、ズレ止め用金具:Φ5mm穴(要ビス止め)、固定用ネジ:M4×16mmセット内容連結台2台、連結具8個、組立棒500mm×3本・800mm×4本、ズレ止め用金具4個、固定用ネジ4個材質SUS304、連結台:寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×415×800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42679797UN-C2
29,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする