ユニットスタンド

ユニットスタンド - 三商ユニットスタンド - 三商
材質連結台:鋳鉄製、斜補強棒:SUS304製、中間安定台:亜鉛ダイカスト製、組立棒:SUS304製パイプ、連結具:SUS304製内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42679806A-S1000連結台2個、斜補強棒2本、中間安定台1個、組立棒(C-1000mm)9本、連結具(US-13) 22個
74,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
42679815A-S1200連結台2個、斜補強棒2本、中間安定台1個、組立棒(C-1000mm)5本、組立棒(C-1200mm)4本、連結具(US-13)22個
75,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42679824A-W1000連結台2個、斜補強棒2本、中間安定台2個、組立棒(C-500mm)4本、組立棒(C-1000mm)18本、連結具(US-13)50個
109,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42679833A-W1200連結台2個、斜補強棒2本、中間安定台2個、組立棒(C-500mm)4本、組立棒(C-1000mm)10本、組立棒(C-1200mm)8本、連結具(US-13)50個
110,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする