曜日別特売

連結台

連結台 - 三商連結台 - 三商連結台 - 三商

中央部の溝の内部に摺動ナットが組込まれ、そのナットにパイプ固定金具を取付けることでΦ13mmの支柱を立てることができます。
パイプ固定金具は1個追加でき、最大4個取付け可能です。
左右の平行調節は目盛板に合わせて任意の位置で固定できます。
1台での価格になります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×500×60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42679849A型8.5鋳鉄製パイプ固定六角金具鉄製クロームメッキ×3個
18,750
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42679876B型8.5SUS304(ウェイトは鉄製FB)パイプ固定六角金具ステンレス製×3個
35,250
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42729113C型6.5SCS13パイプ固定六角金具ステンレス製×3個
46,250
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする