三商
平台スタンド
支柱を2本立てられる平台スタンドです。
台上面はゴムシート付なので、硝子製品なども優しく置くことができます。
台座形状
平形
シャフト径(Φmm)
13
高さ(mm)
800
仕様
台上面:ネオプレンゴムシート付
材質
鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×200×35
支柱
SUS304パイプ Φ13×800mm 2本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42679858
W型
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください