三商
miniクランプ ムッフ付
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。
自在型と固定型の2種類あり、ご使用用途に応じてお選び頂けます。
挟み幅
約23mm
使用径(Φmm)
2~28
取付可能寸法(mm)
ムッフ部:Φ9~19
材質
亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ
全長(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42679973
NCS-1(固定型)
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください